EXCEL - EXL100-275 Excel Office Cat5e UTP Unscr Low Prof Eu - 100-275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 5e
Direzione di uscita - Diritto
Colore - Bianco
A parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007429499
Codice prodotto
EXL100-275
Cod. produttore
100-275
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
5e
Direzione di uscita:
Diritto
Colore:
Bianco
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Tipo di collegamento:
LSA
Con etichetta:
sì
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
25 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm
Profondità dell'apparecchio:
23.1 mm


