EXCEL - EXL100-272 Exl Brush strip for Sngl Gang Office pla - 100-272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Connettore dati incorporabile
Colore - Nero
Materiale - Altro
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio - 50 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
2000007429482
Codice prodotto
EXL100-272
Cod. produttore
100-272
Produttore
EXL
Impiego:
Connettore dati incorporabile
Colore:
Nero
Materiale:
Altro
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio:
50 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm
Excel brush strips for faceplates are fitted on to the same flange as a module of keystone shutter and blank the aperture whilst still allowing access through the faceplate and keeping dust from entering the termination area. - Office range - Improves access for HDMI and USB cables - Available for single gang/double gang - Supplied in pairs (faceplate not included) - Improved aesthetics for multiple cable installation - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.121 kg CO2e
AltroPDF


