EXCEL - EXL100-237 Excel Category 6A - 6 Port Screened Expr - 100-237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Tipologia - Presa (jack)
Schermato - sì
Tipo di collegamento - LSA
Confezione
1 PZ
EAN
2000007429079
Codice prodotto
EXL100-237
Cod. produttore
100-237
Produttore
EXL
Categoria:
6A
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Tipologia:
Presa (jack)
Schermato:
sì
Tipo di collegamento:
LSA
Adatto per cavo circolare:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Adatto per conduttori massicci:
sì
Colore:
Argento
Excel Cat6a FTP Screened 6 Port ExpressNet Module IDC Punch down Silver, offers a flexible and quick way to terminate and install structured cabling. Manufactured from high impact flame retardant plastic, the modules use IDC punch downs for the termination of the copper cables. The incoming cables are secured in place with cable ties resulting in a fully covered termination. The modules are easily fitted and removed from the rear of the patch panel by activating release latches. - Housing for six connections compatible with Excel ExpressNet panel - Cables entering module are individually secured - Supports 10 Gigabit Ethernet application - 25 year system warranty - 3rd party ISO11801 2nd edition verification - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 4.062 kgCO2e


