EXCEL - EXL100-235 Excel Cat6 6 Port Unscreened ExpressNet - 100-235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Tipologia - Presa (jack)
Schermato - no
Tipo di collegamento - LSA
Confezione
1 PZ
EAN
2000007429062
Codice prodotto
EXL100-235
Cod. produttore
100-235
Produttore
EXL
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Tipologia:
Presa (jack)
Schermato:
no
Tipo di collegamento:
LSA
Adatto per cavo circolare:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Adatto per conduttori massicci:
sì
Colore:
Grigio
Excel 6 Port Unscreened Category 6 ExpressNet Modules offer a flexible and quick way to terminate and install structured cabling. Manufactured from high impact flame retardant plastic, the modules use IDC punch downs for the termination of the copper cables. The incoming cables are secured in place with cable ties resulting in a fully covered termination. The modules are easily fitted and removed from the rear of the patch panel by activating release latches. - Category 6 - Cables entering moduleare individually secured - Toolless assembly and patch panel fitting - Delta Third Party Verified ‐ Component Level - Compatible with Excel ExpressNet Panel - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.636 kg CO2e


