EXCEL - EXL100-232 Excel Blank for ExpressNet Panel - Black - 100-232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Piastra otturatrice
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Codice RAL (simile) - 9011
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
EAN
2000007429055
Codice prodotto
EXL100-232
Cod. produttore
100-232
Produttore
EXL
Impiego:
Piastra otturatrice
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Codice RAL (simile):
9011
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
The Excel ExpressNet Blank Plate Module is a simple, effective filler module designed for use with the Excel ExpressNet 4‑module (100‑230) and 8‑module (100‑231 / 100-231-CBM) patch panel frames. It provides a clean, professional finish wherever module positions are unused, maintaining the visual appearance, airflow integrity, and dust protection of the panel. - Ensure less dust ingress - Fits 100-230 / 100-231 / 100-231-CBM - Tool-free installation - Supplied in (5-Pack)
AltroPDF


