pagina iniziale

EXCEL - EXL100-219-WT Excel Cat6A Cable U/UTP LSOH 23A Dca 500 - 100-219-WT

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000007428935

Codice prodotto

EXL100-219-WT

Cod. produttore

100-219-WT

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Bianco

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Classe di segregazione secondo EN 50174-2:

C

Diametro esterno circa:

7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

65 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel solid Cat6A cable U/UTP 23AWG LSOH CPR Euroclass Dca designed and manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards and supplied on 500 m reels. Excel Cat6A U/UTP Cable takes the performance capabilities of copper infrastructure tonew levels. This delivers Class EA/ Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 metres which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet. To keep ahead of the ever-increasing expansion of network infrastructureand the growing need to save space in existing containment, Excel Networking Solutions is pleased to introduce a new reduced-size Category 6A U/UTP cable, which features one of the smallest diameters available in the market today at 7 mm. A weight of 48 g per meter allows more cable to be placed in containment and reduces the overall floor weight of any installation. Its unique design overcomes the barriers of U/UTP when it comes to the CPR fire rating and performance. In smaller diameter cables, the use of a non-metallic but reflective barrier tape increases the performance of the cable and acts as a heat barrier, which reduces the combustibility of the cable giving a higher resilience to fire and decreasing the burn rate. - Cat6A solid copper cable - U/UTP no overall screening and no conductor screening - Outer non-conductive Tape for alien cross talk performance - Outer sheath colour: white - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Dca - Smoke development class according to EN 13501-6: s2 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 206.559 kg CO2e