pagina iniziale

EXCEL - EXL100-219 CAVO CAT6A U/UTP LSOH AWG23 DCA 500M CEL - 100-219

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Dimensioni AWG - 23

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002591528

Codice prodotto

EXL100-219

Cod. produttore

100-219

Produttore

EXL

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

23

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Turchese

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Categoria:

6A

Valore NPV:

65 %

Classe di segregazione secondo EN 50174-2:

C

Cavo Excel Cat6A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobina 500 m Aqua