EXCEL - EXL100-215-WT Presa Keystone Cat. 6 UTP bianca toolles - 100-215-WT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Diritto
Colore - Bianco
Adatto per numero di prese/prese mobili - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
5055540502793
Codice prodotto
EXL100-215-WT
Cod. produttore
100-215-WT
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Diritto
Colore:
Bianco
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Excel Jack Senza Attrezzi Cat6 UTP Basso Profilo Bianco


