EXCEL - EXL100-215-BK-24 PRESA KEYSTONE CAT. 6 UTP NERA 24 - 100-215-BK-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - no
Categoria - 6
Utensile speciale necessario - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005443145
Codice prodotto
EXL100-215-BK-24
Cod. produttore
100-215-BK-24
Produttore
EXL
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Categoria:
6
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo circolare:
sì
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori massicci:
sì
Colore:
Nero
Excel Jack Senza Attrezzi Cat6 UTP Basso Profilo Nero (Scatola da 24)








