pagina iniziale

EXCEL - EXL100-199 Excel Cat6A Cable U/FTP LSOH Dca 2x 500 - 100-199

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 16

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Turchese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007428713

Codice prodotto

EXL100-199

Cod. produttore

100-199

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

16

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Turchese

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

13.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Valore NPV:

76 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel Dual Cat6A cable individually screened full U/FTP LSOH CPR Euroclass Dca designed and manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards and supplied on 500 m reels. Excel Cat6A fully screened (U/FTP) Cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/ Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 metres which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of four pairs which are individually wrapped with a high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. The individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. - Cat6A solid copper cable - U/FTP no overall screening - Foil screen per pair - Outer sheath colour: aqua - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Dca - Smoke development class according to EN 13501-6: s2 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 468.921 kg CO2e