EXCEL - EXL100-187-WT Excel Keystone Blanks White PK24 - 100-187-WT
_-_White.jpg?857584758B6F619081758472836F6761A799B38ACA9A95A0AF90B9BEC5AB9FA2B5A496B1B3A59BA7AF6D8679B1879197BB6EB372B18E989DC4AA82AFC29E&ts=1781163163572)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Piastra otturatrice
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Codice RAL (simile) - 9003
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
EAN
2000007428669
Codice prodotto
EXL100-187-WT
Cod. produttore
100-187-WT
Produttore
EXL
Impiego:
Piastra otturatrice
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Codice RAL (simile):
9003
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Excel Keystone Blanks are fitted in the same way as the keystone jacks the blanks can be used to populate unoccupied ports for a more aesthetic finish. Available in two colours so that the blanks can either blend in with the panel colour or delibrately stand out, whether fitted to the Black or Chrome coloured Excel Keystone Panel Frames. - Choice of colour - Compatible with a choice of keystone panels - Supplied in packs of 24
AltroPDF


