EXCEL - EXL100-186-24 Excel Cat6A FTP 45 Deg Entry Jack Toolle - 100-186-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Tipologia - Presa (jack)
Schermato - sì
Adatto per cavo circolare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007428645
Codice prodotto
EXL100-186-24
Cod. produttore
100-186-24
Produttore
EXL
Categoria:
6A
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Tipologia:
Presa (jack)
Schermato:
sì
Adatto per cavo circolare:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori massicci:
sì
Colore:
Argento
Excel Cat6A FTP screened, 45-degree cable entry jack toolless, available as part of our range of Excel Cat6A keystone jacks for RJ45 network connections. This Cat6A Keystone Jack is a RJ45 socket which allows for multiple cable entry directions when thisjack is mounted in a standard depth back box. It features a unique cable clamp with 5 adjustable positions on the back of the jack, providing flexibility in holding the cable at a 45-degree angle in various orientations, including downwards, upwards, or sideways. This supports options such as flush shutters at the outlet and angled shutters commonly used with keystone jacks. - High-quality die-cast housing - Toolless termination design - just 37.9 mm overall depth - Supports 10 Gigabit Ethernet applications - 360° shielding protects against alien crosstalk - Unique 5-position adjustable cable holder on the back
AltroPDF
IstruzioniPDF


