EXCEL - EXL100-182-WT-24 Excel Cat6A Unscr Low Prof K/S Jack T/Le - 100-182-WT-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Tipologia - Presa (jack)
Schermato - no
Adatto per cavo circolare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007428584
Codice prodotto
EXL100-182-WT-24
Cod. produttore
100-182-WT-24
Produttore
EXL
Categoria:
6A
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Tipologia:
Presa (jack)
Schermato:
no
Adatto per cavo circolare:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori massicci:
sì
Colore:
Bianco
Excel Cat6a UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless White, available as part of our range of excel cat6a keystone jacks for RJ45 network connections. This Low Profile Cat6a Keystone Jack, is a reduced size toolless termination RJ45 socket which allows for multiple cable entry directions when this jack is mounted in a standard depth back box. This supports options including flush shutters at the outlet and angled shutters often used with keystone jacks. - High quality polymer housing with adie cast metallic back - Toolless termination design - Low profile design - just 28mm overall depth - Supports 10 Gigabit Ethernet application - Choice of colours - 3rd Party ISO11801 2nd Edition verification - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.444 kg CO2e


