pagina iniziale

EXCEL - EXL100-172 Patch Cord Cat. 6a F/FTP 3m verde LS0H - 100-172

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - F/FTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5055540502199

Codice prodotto

EXL100-172

Cod. produttore

100-172

Produttore

EXL

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

F/FTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Verde

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Verde

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

26

Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 3 m Verde