pagina iniziale

EXCEL - EXL100-156-BK-24 Excel Cat6A UTP Unscreened K/S Jack IDC - 100-156-BK-24

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - no

  • Adatto per cavo circolare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007428355

Codice prodotto

EXL100-156-BK-24

Cod. produttore

100-156-BK-24

Produttore

EXL

Categoria:

6A

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

no

Adatto per cavo circolare:

Utensile speciale necessario:

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori massicci:

Colore:

Nero

Excel Cat6A UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down Black, available as part of our range of excel cat6a keystone jacks for RJ45 network connections. Suitable for mounting in a range of housings from patch panels, faceplates and shutters, to floor boxes and work area distribution enclosures. The socket itself is housed in a high quality ABS plastic housing which opens at the rear to reveal the IDC termination points. - IDC point at 180 degrees to jack - Suitable for patch panel and faceplate mounting - EC Verified -UL 94-V-0 Safety Listed - UK94V-0 fire retardant plastic - Suitable for 10 Gigabit and 10GBase-T ethernet application - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 7.786 kg CO2e