EXCEL - EXL100-151-EXS Excel Cat6A IP68 External Field Chord Co - 100-151-EXS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2×RJ45
Categoria - 6A
Tipologia - Presa/presa
Tipologia costruttiva - Diritto
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
EAN
2000007428225
Codice prodotto
EXL100-151-EXS
Cod. produttore
100-151-EXS
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
2×RJ45
Categoria:
6A
Tipologia:
Presa/presa
Tipologia costruttiva:
Diritto
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Schermato:
sì
Excel Cat6A IP68 external outdoor field chord inline coupler. The Excel range of Category 6A through couplers provides RJ45 in/out connections, allowing channels to be extended where required. This coupler is housed in an IP68 rated cover assembly that allows existing pre-terminated cables to be joined together in an outside enviorment or where water proofing is neccassary. - External field patch lead coupler - Category 6A FTP - 180 degree configuration - Suitable for both screened and unscreened systems - Standard RJ45 connection both ends - Maintains channel performance - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.062 kg CO2e
AltroPDF


