pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-150-EXC Excel Cat6A IP67 Extertnal Bulkhead Coup - 100-150-EXC

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2×RJ45

  • Categoria - 6A

  • Tipologia - Presa/presa

  • Tipologia costruttiva - Diritto

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007428218

Codice prodotto

EXL100-150-EXC

Cod. produttore

100-150-EXC

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

2×RJ45

Categoria:

6A

Tipologia:

Presa/presa

Tipologia costruttiva:

Diritto

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Schermato:

Excel Cat6A IP67 external industrial in-line bulkhead coupler with cap. This external Cat6A coupler is suitable for providing waterproof network connection points with an IP67 rating in outdoor external enviroments. It comes complete with covering capand internal Cat6A connector and complies with ISO/IEC 11801, Category 6A standards. - External bulkhead coupler IP67 - Category 6A FTP - 180 degree configuration - Suitable for both screened and unscreened systems - Standard RJ45 connection both ends - Maintains channel performance