pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-138-12 Excel Cat6A FTP Screened RJ45 LJ6C Mod W - 100-138-12

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6A

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • A parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007428140

Codice prodotto

EXL100-138-12

Cod. produttore

100-138-12

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6A

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

A parete:

Montaggio a incasso:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero RAL:

9016

Tipo di collegamento:

LSA

Scatola schermata:

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

24.9 mm

Altezza dell'apparecchio:

38.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

19.6 mm

Excel Category 6A Screened RJ45 LJ6C modules comply with the EIA TIA Standard for Category 6A. Each shuttered module is supplied with a slide label field and space above, which allows for the use labelling if required. Termination can be made using Krone tooling, and a cable tie base is positioned to the side of the IDC blocks to relieve cable stress. - Low profile - Fits 27 mm back box when used with bevelled faceplate - Built-in slide label system - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 4.824 kg CO2e