EXCEL - EXL100-113 Excel Cat6A P/Lead S/FTP LSOH Blade 2 m - 100-113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
2000007428034
Codice prodotto
EXL100-113
Cod. produttore
100-113
Produttore
EXL
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
26


