EXCEL - EXL100-100 CAVO CAT.6 U/UTP AWG23 PE FCA 305M NERO - 100-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Dimensioni AWG - 23
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 PZ
EAN
2000003335824
Codice prodotto
EXL100-100
Cod. produttore
100-100
Produttore
EXL
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
23
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Elemento ritorto:
Coppie
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno circa:
6.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...75 °C
Categoria:
6
Valore NPV:
69 %