pagina iniziale

EXCEL - EXL100-081-305M Excel Cat5e U/UTP 4PR Patch Cable PVC 30 - 100-081-305M

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007427846

Codice prodotto

EXL100-081-305M

Cod. produttore

100-081-305M

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Dimensioni AWG:

24

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

5.3 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel Cat5e ethernet patch lead cable U/UTP PVC are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 and ANSI/TIA‐568‐C Cat5e specifications, 305 m boxes. Each cable consists of 8 colour coded stranded copper conductors twisted together to form four pairs.The whole cable is produced in a PVC sheath and is highly flexible and easy to use. The cable is available in many colours allowing bespoke patch leads to be made using appropriate plugs. - Cat5e Patch Lead Cable - U/UTP No Overall Screening - NoConductor Screening - Outer sheath colour Grey - 24 AWG size conductors - Specification core insulation PE - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 55.177 kg CO2e