EXCEL - EXL100-077/LTGN Excel Cat6 Cable F/UTP LSOH Dca 2x 500 m - 100-077/LTGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 16
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 6
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
2000007427815
Codice prodotto
EXL100-077/LTGN
Cod. produttore
100-077/LTGN
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
16
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Dimensioni AWG:
23
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a2
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...75 °C
Valore NPV:
72 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


