pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-076/LTGN-500 Excel Cat6 Cable F/UTP LSOH Dca 500m Rl - 100-076/LTGN-500

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007427808

Codice prodotto

EXL100-076/LTGN-500

Cod. produttore

100-076/LTGN-500

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...60 °C

Valore NPV:

72 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel solid Cat6 ethernet cable F/UTP LSOH CPR Euroclass Dca manufactured and tested to the TIA/EIA 568‐B.2‐1, EN50173‐1 and ISO/ IEC 11801 Cat 6 specifications, 305m or 500m. Each cable consists of 8 colour coded solid copper conductors twisted togetherto form four pairs. These are then formed around a central X-shaped polyethylene centre with the whole cable produced in a LSOH sheath. - Cat6 Solid Copper Cable - F/UTP Overall Foil Screening - No Conductor Screening - Outer sheath colour LightGreen - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Dca - Smoke development class according to EN 13501-6: s2