EXCEL - EXL100-071 Excel Solid Cat6 Cable U/UTP LSOH Dca 30 - 100-071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 6
Colore del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007427716
Codice prodotto
EXL100-071
Cod. produttore
100-071
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Dimensioni AWG:
23
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
6.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...75 °C
Valore NPV:
69 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


