pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-042 Excel Unloaded 48 Port K/S P/Panel Frame - 100-042

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 48

  • Colore - Altro

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007427600

Codice prodotto

EXL100-042

Cod. produttore

100-042

Produttore

EXL

Categoria:

Altro

Adatto per numero di prese/prese mobili:

48

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

43.8 mm

Larghezza:

482.5 mm

Profondità:

153.3 mm

The Excel 48 Port 1U Keystone patch panel delivers a high density offering with the benefit of a double row of keystone jacks. Each row houses 24 Keystone jacks positioned back to back giving the highest density possible whilst allowing good access for patching and un-patching and allows any individual jack to be removed if required. * Due to its high density, please use with these jack types: 100-202; 100-215; 100-179; 100-181; 100-182; 100-184 and 100-187. - High Density -1U 48 port - Ideal for standard and pre- terminated installations - Supplied with earthing kit - Compatible with Excel low profile Cat5e, Cat6 & Cat6A Jacks - Supplied with cable management bar - RoHS, Reach compliant - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 4.411 kg CO2e