EXCEL - EXL100-041 Excel 24 Port Keystone Patch Panel Frame - 100-041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili - 24
Schermato - no
Colore - Altro
Numero di unità di altezza (UA) - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
2000007427594
Codice prodotto
EXL100-041
Cod. produttore
100-041
Produttore
EXL
Categoria:
Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili:
24
Schermato:
no
Colore:
Altro
Numero di unità di altezza (UA):
0.5
Altezza:
22 mm
Larghezza:
482.5 mm
Profondità:
96 mm
Excel keystone jack patch panel frames are available for mounting of the range of screened and unscreened Excel toolless keystone jacks. A rear management tray with purposely designed cable tie positions, is supplied with each panel which is fitted without the need for any tools or fixings by simply snapping it into place. - Earthing kit, cage nuts and mini cable ties included - Fast fit rear cable management - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.286 kg CO2e


