pagina iniziale

EXCEL - EXL100-040 Excel 24 Port Keystone V Patch Panel Fra - 100-040

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Colore - Nero

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007427587

Codice prodotto

EXL100-040

Cod. produttore

100-040

Produttore

EXL

Categoria:

Altro

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.5 mm

Profondità:

107.11 mm

The Excel 24 Port 1U Keystone V Patch Panel allows standard keystone jacks to be presented in an angled patch panel configuration. The patch panel is designed to accept all of the Excel unscreened and screened standard keystone jacks from the Category 5e, 6 & 6A portfolios. This panel includes a rear cable manager to allow the cable to be dressed into the panel neatly and securely. The V shape of the panel presents the jacks at an angle to the front of the cabinet that reduces the strain on the jack that results from the patch lead. The patch lead is naturally routed to the cabinet/frame cable management reducing the requirement for rack mounted cable management bars. - Compatible with Excel Category 5e, 6 & 6A Screened and Unscreened Keystone Jacks - Ideal for standard and pre‐terminated installations - Angled "V"Shape Patch Panel - Supplied with earthing kit - Cage nuts sold separately - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.286 kg CO2e