pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-028 Excel Unloaded 24 Port K/S P/Panel Frame - 100-028

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Colore - Altro

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007427549

Codice prodotto

EXL100-028

Cod. produttore

100-028

Produttore

EXL

Categoria:

Altro

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

483 mm

Profondità:

155 mm

Excel keystone jack patch panel frames are available for mounting of the range of screened and unscreened Excel toolless keystone jacks. A rear management tray with purposely designed cable tie positions, is supplied with each panel which is fitted without the need for any tools or fixings by simply snapping it into place. - Choice of category - Choice of finish - Choice of port density - Earth kit, cage nuts included - Fast fit rear cable management - For Screened and Unscreened systems - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 4.403 kg CO2e