pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-027 Excel Unloaded 16 Port K/S P/Panel Frame - 100-027

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 16

  • Colore - Altro

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007427518

Codice prodotto

EXL100-027

Cod. produttore

100-027

Produttore

EXL

Categoria:

Altro

Adatto per numero di prese/prese mobili:

16

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

483 mm

Profondità:

155 mm

Excel keystone jack patch panel frames are available for mounting of the range of screened and unscreened Excel toolless keystone jacks. A rear management tray with purposely designed cable tie positions, is supplied with each panel which is fitted without the need for any tools or fixings by simply snapping it into place. - Choice of category - Available in black or chrome - Choice of port density - Earthing kit, cage nuts and mini cable ties included - Fast fit rear cable management - For Screened and Unscreened systems