EXCEL - EXL100-022 Excel Angled Shutter LJ6C for Keystone J - 100-022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Connettore dati incorporabile
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Codice RAL (simile) - 9003
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
EAN
2000007427440
Codice prodotto
EXL100-022
Cod. produttore
100-022
Produttore
EXL
Impiego:
Connettore dati incorporabile
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Codice RAL (simile):
9003
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
37 mm
A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. The angled design optimises space whilst ensuring minimal stress to installed cables These shutters are available in the LJ6C size of 22.5 x 37 mm. They come with windows and labels fitted to complete the installation. Blanking plates available in half and single size are available in the Euromod size to configure single or triple outlets. - Choice of colours - Compatible with a range of faceplates - With labelling field - Fits industry standard Lj6C apertures - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.096 kg CO2e


