EXCEL - EXL100-020 Excel Cat6A Ang Shutter for KStone Jack - 100-020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Connettore dati incorporabile
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Codice RAL (simile) - 9016
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
2000007427372
Codice prodotto
EXL100-020
Cod. produttore
100-020
Produttore
EXL
Impiego:
Connettore dati incorporabile
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Codice RAL (simile):
9016
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio:
25 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm


