pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-018 Excel Flat Shutter LJ6C for Keystone Jac - 100-018

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Connettore dati incorporabile

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Codice RAL (simile) - 9016

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007427358

Codice prodotto

EXL100-018

Cod. produttore

100-018

Produttore

EXL

Impiego:

Connettore dati incorporabile

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Codice RAL (simile):

9016

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

37 mm

A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. These shutters are available in the LJ6C size of 22.5 x 37 mm. They come with windows and labels fitted to complete the installation. - Fits industry standard LJ6C apertures - Available in black/white - Compatible with a range of faceplates - Labelling field - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.109 kg CO2e