EXCEL - EXL100-014-GR Excel Plus Shuttered Mod for Keystone Ja - 100-014-GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Connettore dati incorporabile
Colore - Verde
Materiale - Plastica
Codice RAL (simile) - 341
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
2000007427341
Codice prodotto
EXL100-014-GR
Cod. produttore
100-014-GR
Produttore
EXL
Impiego:
Connettore dati incorporabile
Colore:
Verde
Materiale:
Plastica
Codice RAL (simile):
341
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio:
25 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm


