pagina iniziale

EXCEL - EXL100-011-BK-24 Excel Cat6 Unscreened Keystone Jack 90de - 100-011-BK-24

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - 110

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007427297

Codice prodotto

EXL100-011-BK-24

Cod. produttore

100-011-BK-24

Produttore

EXL

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

110

Adatto per cavo circolare:

Utensile speciale necessario:

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori massicci:

Colore:

Nero

Excel Cat6 UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down Black Box 24, available as part of our range of excel Cat6 keystone jacks for RJ45 network connections. Suitable for mounting in a range of housings from patch panels, faceplates and shutters, to floor boxes and work area distribution enclosures. The socket itself is housed in a high quality ABS plastic housing which opens at the rear to reveal the IDC termination points. - IDC point at 90 degrees to jack - Suitable for patch panel and faceplate mounting - 3P Verified - UL94V-0 fire retardant plastic - Supports Gigabit Ethernet - ISO, EN & TIA compliant - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 9.289 kg CO2e