EXCEL - EXL100-011-24 Excel Cat6 Unscreened Keystone Jack 90de - 100-011-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Tipologia - Presa (jack)
Schermato - no
Tipo di collegamento - 110
Confezione
1 PZ
EAN
2000007427280
Codice prodotto
EXL100-011-24
Cod. produttore
100-011-24
Produttore
EXL
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Tipologia:
Presa (jack)
Schermato:
no
Tipo di collegamento:
110
Adatto per cavo circolare:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori massicci:
sì
Colore:
Bianco
Excel Cat6 UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down White Box 24, available as part of our range of excel Cat6 keystone jacks for RJ45 network connections. Suitable for mounting in a range of housings from patch panels, faceplates and shutters, to floor boxes and work area distribution enclosures. The socket itself is housed in a high quality ABS plastic housing which opens at the rear to reveal the IDC termination points. - IDC point at 90 degrees to jack - Suitable for patch panel and faceplate mounting - 3P Verified - UL94V-0 fire retardant plastic - Supports Gigabit Ethernet - ISO, EN & TIA compliant - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 9.289 kg CO2e