pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-010-BK Excel Cat5e Unscreened Keystone Jack 90d - 100-010-BK

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - 110

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007427266

Codice prodotto

EXL100-010-BK

Cod. produttore

100-010-BK

Produttore

EXL

Categoria:

5e

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

110

Adatto per cavo circolare:

Utensile speciale necessario:

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori massicci:

Colore:

Nero

Excel Cat5e UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down Black, available as part of our range of excel Cat5e keystone jacks for RJ45 network connections. Suitable for mounting in a range of housings from patch panels, faceplates and shutters, to floor boxes and work area distribution enclosures. The socket itself is housed in a high quality ABS plastic housing which opens at the rear to reveal the IDC termination points. - IDC point at 90 degrees to jack - Suitable for patch panel and faceplate mounting - 3P Verified - UL94V-0 fire retardant plastic - Supports Gigabit Ethernet - ISO, EN & TIA compliant - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.387 kg CO2e