pagina iniziale

EXCEL - EXL100-006 Excel Cat6 Plus Surface Mount Box 1 Port - 100-006

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • A parete -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007427198

Codice prodotto

EXL100-006

Cod. produttore

100-006

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

A parete:

Montaggio a incasso:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

9016

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

48 mm

Altezza dell'apparecchio:

26.2 mm

Profondità dell'apparecchio:

65.2 mm

The Excel Plus surface mount boxes can be used in a wide variety of applications and provide a quick and easy method of installing outlets in work areas. These shuttered units can be installed in desk clusters, beneath retail counters, under floors, or wall mounted, they are also ideal for temporary or emergency installations. - Provides convenient workstation outlets for Gigabit ethernet applications - Available in a choice of port density - Shuttered outlets as standard - Built in labelling field - Supplied with cable ties and fixing kit - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.593 kg CO2e