EXCEL - EXL100-005 Excel Cat5e Plus Surface Mount Box 6 Por - 100-005
.jpg?857584758B6F6190817584728267659395BDB7AABE96A0A0C5B8B3B5C1A9A493B3A6C8A4877C8FA7C5B7BAA6B59C8FA1BFBAC2B9B1799FACAFBCBCAEC69C8F9378768D6E80A1A09B&ts=1778732625002)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 5e
Direzione di uscita - Diritto
Colore - Bianco
A parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007427181
Codice prodotto
EXL100-005
Cod. produttore
100-005
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
5e
Direzione di uscita:
Diritto
Colore:
Bianco
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
6
Numero RAL:
9016
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Con etichetta:
sì
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
188.4 mm
Altezza dell'apparecchio:
29.7 mm
Profondità dell'apparecchio:
65.6 mm


