pagina iniziale

EXCEL - EXLTC025P2W-LSF Excel CW1308 25PR T/Phone Cable LSF RL 2 - TC025P2W-LSF

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 50

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fasci e strati

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007452077

Codice prodotto

EXLTC025P2W-LSF

Cod. produttore

TC025P2W-LSF

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

50

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fasci e strati

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Bianco

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore + anelli

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

11.8 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel multipair internal telephone cables are manufactured in accordance with BT type CW1308. These cores are twisted into pairs and the required number are sheathed together to form the cable. These cores are twisted into pairs and the required number are sheathed together to form the cable. For 32 pair and above cables, groups of pairs, are bundled together for ease of identification. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Choice of reel sizes - Choice of colours - LSF outer sheath - 0.5 mm conductor size - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 175.917 kg CO2e