EXCEL - EXLIVU3-BK EXCEL RACK MOUNTED 3-WAY FAN UNIT-BLACK - IVU3-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 78 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 44.45 mm
Larghezza - 482 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000007451834
Codice prodotto
EXLIVU3-BK
Cod. produttore
IVU3-BK
Produttore
EXL
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
78 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di ventilatori:
3
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Profondità:
280 mm
Ventilatore da tetto:
no
Potenza nominale:
88 W
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
sì