pagina iniziale

EXCEL - EXLD16-10-EXL Excel Vertical PDU 10xUK Passive 16A IEC - D16-10-EXL

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Esecuzione del collegamento elettrico - CEE 16 A

  • Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363) - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007451674

Codice prodotto

EXLD16-10-EXL

Cod. produttore

D16-10-EXL

Produttore

EXL

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Esecuzione del collegamento elettrico:

CEE 16 A

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

10

Numero di unità di altezza (UA):

0

Lunghezza:

885 mm

Larghezza:

44.4 mm

Altezza:

62 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

Con indicatore a LED:

Con materiale di fissaggio:

Excel professional grade power distribution units (PDUs) are designed for installation and use within 19"networking racks and enclosures. Each unit is loaded with up to 12 sockets, which are housed in a high quality aluminium extruded housing. - Comprehensive choice of sockets - Standard 3 m PVC power lead with 16 Amp plug - Choice of mounting options - Fully shrouded switch - LED indicator to confirm power to the unit - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 21.700 kg CO2e