pagina iniziale

EXCEL - EXLBB0.3MPLBU-10 Excel Cat5e P/Lead U/UTP LSOH Blade 0.3 - BB0.3MPLBU-10

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007449534

Codice prodotto

EXLBB0.3MPLBU-10

Cod. produttore

BB0.3MPLBU-10

Produttore

EXL

Categoria:

5e

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

0.3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Blu

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Blu

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

24

Excel Category 5e U/UTP Patch Leads are manufactured and tested to ISO11801 Category 5e and EIA/TIA 568 standards. Each cable consists of 8 colour coded stranded 24AWG conductors twisted together to form 4 pairs with varying lay lengths. Cables are fitted with plastic strain relief boots, for applications that may require continuous patching or a degree of stress relief applied. - Cat5e compliant - Independently verified, T568B wiring - Supports Gigabit ethernet - Choice of colours, individually packaged - Blade style 'slimline' moulded strain relief boot with clip protector - LS0H outer sheath - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.668 kg CO2e