pagina iniziale

EXCEL - EXL904-008-ITS Excel SM B/1 G.657.A2 1:8 Open In Orange - 904-008-ITS

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007449091

Codice prodotto

EXL904-008-ITS

Cod. produttore

904-008-ITS

Produttore

EXL

Materiale:

Metallo

The Enbeam Planar Lightwave Circuit (PLC) splitter is fabricated using silica optical waveguide technology. Its compact size, high reliability, wide operating wavelength and good channel-to-channel uniformity is widely used in Passive Optical Networks (PON). - 25 year system warranty - Compact design - Low insertion loss - Plastic free packaging