EXCEL - EXL750-085 Excel 32mm LSOH 5 m Conduit Assembly Gla - 750-085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 26 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - Polipropilene (PP)
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448940
Codice prodotto
EXL750-085
Cod. produttore
750-085
Produttore
EXL
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
26 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
Polipropilene (PP)
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
leggero (classe 2, 320 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Leggero (classe 2)