EXCEL - EXL555-253 Excel Vertical PDU 12xUK Passive 10A C14 - 555-253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di montaggio - Verticale
Lunghezza del cavo - 3 m
Esecuzione del collegamento elettrico - C14
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363) - 12
Numero di unità di altezza (UA) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448568
Codice prodotto
EXL555-253
Cod. produttore
555-253
Produttore
EXL
Direzione di montaggio:
Verticale
Lunghezza del cavo:
3 m
Esecuzione del collegamento elettrico:
C14
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
12
Numero di unità di altezza (UA):
0
Lunghezza:
935 mm
Larghezza:
44.4 mm
Altezza:
62 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Commutabile:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con fusibile:
no
Con materiale di fissaggio:
sì


