pagina iniziale

EXCEL - EXL555-236 Excel Vert PDU 16xC13 4xC19 Passive 16A - 555-236

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL555-236 Excel Vert PDU 16xC13 4xC19 Passive 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Numero di prese C13 - 16

  • Esecuzione del collegamento elettrico - CEE 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448445

Codice prodotto

EXL555-236

Cod. produttore

555-236

Produttore

EXL

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Numero di prese C13:

16

Esecuzione del collegamento elettrico:

CEE 16 A

Numero di prese C19:

4

Numero di unità di altezza (UA):

1

Lunghezza:

1079 mm

Larghezza:

55 mm

Altezza:

62 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Filtro di rete anti-interferenze:

Con indicatore a LED:

Con fusibile:

Con materiale di fissaggio:

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 24 sockets in a combination of C13 and C19. The range of units are higher density vertical mounted with each unit fitted with a 16A master air circuit breaker and LED indicator to confirm power to the unit. - Choice of C13 and C19 sockets - 3 metre PVC input lead is terminated with a 16 Amp rated IEC 60309 2P+E plug - CE compliant, RoHS complaint - 16A master air circuit breaker - External earth facility