EXCEL - EXL555-235 Excel Vert PDU 12xC13 4xC19 Passive 16A - 555-235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di montaggio - Verticale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Numero di prese C13 - 12
Esecuzione del collegamento elettrico - CEE 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448438
Codice prodotto
EXL555-235
Cod. produttore
555-235
Produttore
EXL
Direzione di montaggio:
Verticale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Numero di prese C13:
12
Esecuzione del collegamento elettrico:
CEE 16 A
Numero di prese C19:
4
Numero di unità di altezza (UA):
1
Lunghezza:
913 mm
Larghezza:
55 mm
Altezza:
62 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Filtro di rete anti-interferenze:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con fusibile:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì