EXCEL - EXL555-122 Excel Horiz PDU 9xNFC Passive 16A NFC Pl - 555-122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448391
Codice prodotto
EXL555-122
Cod. produttore
555-122
Produttore
EXL
Quota di fissaggio:
482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero di prese, altre:
9
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
45 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Commutabile:
no
Con indicatore a LED:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì