pagina iniziale

EXCEL - EXL555-086 Excel Vert PDU 12xSch Passive 16A Schuko - 555-086

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 12

  • Lunghezza del cavo - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448339

Codice prodotto

EXL555-086

Cod. produttore

555-086

Produttore

EXL

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

12

Lunghezza del cavo:

3 m

Diametro di montaggio:

624.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di unità di altezza (UA):

0

Larghezza:

44.4 mm

Altezza:

651 mm

Profondità:

62 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Commutabile:

no

Con indicatore a LED:

no

Con materiale di fissaggio:

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular range each socket is 'Schuko' style, manufactured in accordance with the DIN49441 standard, the 3 metre input lead is terminated with a 16AMP rated 2 time circular pin DIN49441 plug top. The range of available units includes 19"vertically mounted, higher density vertical mounted options, and a choice of styles with and without switches to control input power to the unit itself. The unswitched versions have a LED indicator to confirm power to the unit, in the switched versions the switch itself acts as theLED indicator. - High quality aluminium housing - Switched and unswitched options - LED indicator - 3 metre PVC input lead terminated with 2 pin DIN49441 plug - 250 volt AC, 50/60Hz Rating - CE safety compliant, RoHS complaint - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 12.624 kg CO2e