EXCEL - EXL555-083 Excel Vert PDU 8xSch Passive 16A Schuko - 555-083
.jpg?857584758B6F6190857A8972826F639378777D73BCA797&ts=1780722472711)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio - Verticale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 8
Lunghezza del cavo - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448308
Codice prodotto
EXL555-083
Cod. produttore
555-083
Produttore
EXL
Quota di fissaggio:
482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio:
Verticale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
8
Lunghezza del cavo:
3 m
Diametro di montaggio:
465 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero di unità di altezza (UA):
0
Larghezza:
44.4 mm
Altezza:
488 mm
Profondità:
62 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Commutabile:
no
Con indicatore a LED:
no
Con materiale di fissaggio:
sì